pagina iniziale

DIGIMAX SRL - DIXHLG-60H-24B DRIVER LED 24V 60W IP67 DIM 1-10 90-305V

DIGIMAX SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Statico

  • Adatto ad uso esterno -

  • Dimming 1-10 V -

  • Alloggiamento - Alloggiamento metallico

  • Adatto per corrente costante -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079518888

Codice prodotto

DIXHLG-60H-24B

Cod. produttore

HLG-60H-24B

Produttore

DIX

Tipologia:

Statico

Adatto ad uso esterno:

Dimming 1-10 V:

Alloggiamento:

Alloggiamento metallico

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

Tensione d'uscita:

14.4...24 V

Adatto per tensione continua (lato primario):

Potenza d'uscita:

60...60 W

Grado di protezione (IP):

IP67

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Lunghezza:

171 mm

Larghezza:

61.5 mm

Altezza:

36.8 mm

LED chiuso AC / DC Uscita singola 60W 24Vdc 02.5A con dimmer PFC IP67 3in1.