DIGIMAX SRL - DIXHLG-60H-24 DRIVER LED 24V 60W IP67 CON PFC 90-305V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 14.4...24 V
Potenza di uscita - 60...60 W
Grado di protezione (IP) - IP67
Altezza - 36.8 mm
Modello - Statico
Confezione
1 PZ
EAN
7449078230101
Codice prodotto
DIXHLG-60H-24
Cod. produttore
HLG-60H-24
Produttore
DIX
Tensione di uscita:
14.4...24 V
Potenza di uscita:
60...60 W
Grado di protezione (IP):
IP67
Altezza:
36.8 mm
Modello:
Statico
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
61.5 mm
Lunghezza:
171 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
sì
Non dimmerabile:
sì
Adatto per tensione continua (lato primario):
sì
Contenitore:
Contenitore in metallo
Classe di protezione:
II