DIGIMAX SRL - DIXHLG-600H-48B DRIVER LED 48V 600W IP67 DIM 1-10 90-305


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 24...48 V
Potenza di uscita - 600...600 W
Grado di protezione (IP) - IP67
Dimmerabile 1-10 V - sì
Altezza - 48.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449076462221
Codice prodotto
DIXHLG-600H-48B
Cod. produttore
HLG-600H-48B
Produttore
DIX
Tensione di uscita:
24...48 V
Potenza di uscita:
600...600 W
Grado di protezione (IP):
IP67
Dimmerabile 1-10 V:
sì
Altezza:
48.5 mm
Modello:
Statico
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
144 mm
Lunghezza:
280 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
sì
Adatto per tensione continua (lato primario):
sì
Contenitore:
Contenitore in metallo
Classe di protezione:
I