DIGIMAX SRL - DIXHLG-600H-36B DRIVER LED 36V 600W IP67 DIM 1-10 90-305

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 18...36 V
Potenza di uscita - 601.2...601.2 W
Grado di protezione (IP) - IP67
Dimmerabile 1-10 V - sì
Altezza - 48.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449078490017
Codice prodotto
DIXHLG-600H-36B
Cod. produttore
HLG-600H-36B
Produttore
DIX
Tensione di uscita:
18...36 V
Potenza di uscita:
601.2...601.2 W
Grado di protezione (IP):
IP67
Dimmerabile 1-10 V:
sì
Altezza:
48.5 mm
Modello:
Statico
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
144 mm
Lunghezza:
280 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
sì
Adatto per tensione continua (lato primario):
sì
Contenitore:
Contenitore in metallo
Classe di protezione:
I