DIGIMAX SRL - DIXHLG-480H-24B DRIVER LED 24V 480W IP67 DIM 1-10 90-305


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 12...24 V
Potenza di uscita - 480...480 W
Grado di protezione (IP) - IP67
Dimmerabile 1-10 V - sì
Altezza - 43.8 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449077123770
Codice prodotto
DIXHLG-480H-24B
Cod. produttore
HLG-480H-24B
Produttore
DIX
Tensione di uscita:
12...24 V
Potenza di uscita:
480...480 W
Grado di protezione (IP):
IP67
Dimmerabile 1-10 V:
sì
Altezza:
43.8 mm
Modello:
Statico
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
125 mm
Lunghezza:
262 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
sì
Adatto per tensione continua (lato primario):
sì
Contenitore:
Contenitore in metallo
Classe di protezione:
I