DIGIMAX SRL - DIXHLG-320H-C2100A DRIVER LED 2100MA 320W IP65 90-305V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 76...156 V
Potenza di uscita - 320...320 W
Corrente di uscita - 1050...2100 mA
Grado di protezione (IP) - IP65
Altezza - 43.8 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449070482553
Codice prodotto
DIXHLG-320H-C2100A
Cod. produttore
HLG-320H-C2100A
Produttore
DIX
Tensione di uscita:
76...156 V
Potenza di uscita:
320...320 W
Corrente di uscita:
1050...2100 mA
Grado di protezione (IP):
IP65
Altezza:
43.8 mm
Modello:
Statico
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
90 mm
Lunghezza:
252 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
no
Adatto per tensione continua (lato primario):
no
Contenitore:
Contenitore in metallo
Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):
sì
Classe di protezione:
I