DIGIMAX SRL - DIXHLG-320H-48A DRIVER LED 48V 320W IP65 CON PFC 90-305V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 24...48 V
Potenza di uscita - 321...321 W
Grado di protezione (IP) - IP65
Altezza - 43.8 mm
Modello - Statico
Confezione
1 PZ
EAN
7449079240772
Codice prodotto
DIXHLG-320H-48A
Cod. produttore
HLG-320H-48A
Produttore
DIX
Tensione di uscita:
24...48 V
Potenza di uscita:
321...321 W
Grado di protezione (IP):
IP65
Altezza:
43.8 mm
Modello:
Statico
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
90 mm
Lunghezza:
252 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
sì
Adatto per tensione continua (lato primario):
sì
Contenitore:
Contenitore in metallo
Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):
sì
Classe di protezione:
I