DIGIMAX SRL - DIXHLG-320H-48 DRIVER LED 48V 320W IP67 CON PFC 90-305V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 24...48 V
Potenza di uscita - 321...321 W
Grado di protezione (IP) - IP67
Altezza - 43.8 mm
Modello - Statico
Confezione
1 PZ
EAN
7449075442750
Codice prodotto
DIXHLG-320H-48
Cod. produttore
HLG-320H-48
Produttore
DIX
Tensione di uscita:
24...48 V
Potenza di uscita:
321...321 W
Grado di protezione (IP):
IP67
Altezza:
43.8 mm
Modello:
Statico
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
90 mm
Lunghezza:
252 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
sì
Non dimmerabile:
sì
Adatto per tensione continua (lato primario):
sì
Contenitore:
Contenitore in metallo
Classe di protezione:
I


