pagina iniziale

DIGIMAX SRL - DIXHLG-320H-24 DRIVER LED 24V 320W IP67 90-305V

DIGIMAX SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 12...24 V

  • Potenza di uscita - 320...320 W

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Altezza - 43.8 mm

  • Modello - Statico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074998104

Codice prodotto

DIXHLG-320H-24

Cod. produttore

HLG-320H-24

Produttore

DIX

Tensione di uscita:

12...24 V

Potenza di uscita:

320...320 W

Grado di protezione (IP):

IP67

Altezza:

43.8 mm

Modello:

Statico

Adatto per uso all'esterno:

Larghezza:

90 mm

Lunghezza:

252 mm

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

Non dimmerabile:

Adatto per tensione continua (lato primario):

Contenitore:

Contenitore in metallo

Classe di protezione:

I

LED chiuso AC / DC Uscita singola 320W 24Vdc 13.34A con cavo PFC IP67 per connessione I / O.