DIGIMAX SRL - DIXHLG-320H-12B DRIVER LED 12V 320W IP67 DIM 1-10 90-305


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 6...12 V
Potenza di uscita - 264...264 W
Grado di protezione (IP) - IP67
Dimmerabile 1-10 V - sì
Altezza - 43.8 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449075689582
Codice prodotto
DIXHLG-320H-12B
Cod. produttore
HLG-320H-12B
Produttore
DIX
Tensione di uscita:
6...12 V
Potenza di uscita:
264...264 W
Grado di protezione (IP):
IP67
Dimmerabile 1-10 V:
sì
Altezza:
43.8 mm
Modello:
Statico
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
90 mm
Lunghezza:
252 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
sì
Adatto per tensione continua (lato primario):
sì
Contenitore:
Contenitore in metallo
Classe di protezione:
I