DIGIMAX SRL - DIXHLG-240H-54B DRIVER LED 54V 240W IP67 DIM 1-10 90-305

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 27...54 V
Potenza di uscita - 240.3...240.3 W
Grado di protezione (IP) - IP67
Dimmerabile 1-10 V - sì
Altezza - 38.8 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449078856493
Codice prodotto
DIXHLG-240H-54B
Cod. produttore
HLG-240H-54B
Produttore
DIX
Tensione di uscita:
27...54 V
Potenza di uscita:
240.3...240.3 W
Grado di protezione (IP):
IP67
Dimmerabile 1-10 V:
sì
Altezza:
38.8 mm
Modello:
Statico
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
68 mm
Lunghezza:
244.2 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
sì
Adatto per tensione continua (lato primario):
sì
Contenitore:
Contenitore in metallo
Classe di protezione:
I


