pagina iniziale

DIGIMAX SRL - DIXHLG-240H-48 DRIVER LED 48V 240W IP67 90-305V

DIGIMAX SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 24...48 V

  • Potenza di uscita - 240...240 W

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Altezza - 38.8 mm

  • Modello - Statico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079138444

Codice prodotto

DIXHLG-240H-48

Cod. produttore

HLG-240H-48

Produttore

DIX

Tensione di uscita:

24...48 V

Potenza di uscita:

240...240 W

Grado di protezione (IP):

IP67

Altezza:

38.8 mm

Modello:

Statico

Adatto per uso all'esterno:

Larghezza:

68 mm

Lunghezza:

244.2 mm

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

Non dimmerabile:

Adatto per tensione continua (lato primario):

Contenitore:

Contenitore in metallo

Classe di protezione:

I

LED chiuso AC / DC Uscita singola 240W 48Vdc con cavo PFC IP67 per connessione I / O.