DIGIMAX SRL - DIXHLG-240H-36 DRIVER LED 36V 240W IP67 90-305V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 18...36 V
Potenza di uscita - 241.2...241.2 W
Grado di protezione (IP) - IP67
Altezza - 38.8 mm
Modello - Statico
Confezione
1 PZ
EAN
7449077134332
Codice prodotto
DIXHLG-240H-36
Cod. produttore
HLG-240H-36
Produttore
DIX
Tensione di uscita:
18...36 V
Potenza di uscita:
241.2...241.2 W
Grado di protezione (IP):
IP67
Altezza:
38.8 mm
Modello:
Statico
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
68 mm
Lunghezza:
244.2 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
sì
Non dimmerabile:
sì
Adatto per tensione continua (lato primario):
sì
Contenitore:
Contenitore in metallo
Classe di protezione:
I


