DIGIMAX SRL - DIXHLG-240H-24B DRIVER LED 24V 240W IP67 DIM 1-10 90-305


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tensione di uscita - 12...24 V 
- Potenza di uscita - 240...240 W 
- Grado di protezione (IP) - IP67 
- Dimmerabile 1-10 V - sì 
- Altezza - 38.8 mm 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
7449077243492
Codice prodotto
DIXHLG-240H-24B
Cod. produttore
HLG-240H-24B
Produttore
DIX
Tensione di uscita:
12...24 V
Potenza di uscita:
240...240 W
Grado di protezione (IP):
IP67
Dimmerabile 1-10 V:
sì
Altezza:
38.8 mm
Modello:
Statico
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
68 mm
Lunghezza:
244.2 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
sì
Adatto per tensione continua (lato primario):
sì
Contenitore:
Contenitore in metallo
Classe di protezione:
I


