DIGIMAX SRL - DIXHLG-185H-54A DRIVER LED 54V 185W IP65 CON PFC 90-305V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tensione di uscita - 27...54 V 
- Potenza di uscita - 186.3...186.3 W 
- Grado di protezione (IP) - IP65 
- Altezza - 38.8 mm 
- Modello - Statico 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
7449079043243
Codice prodotto
DIXHLG-185H-54A
Cod. produttore
HLG-185H-54A
Produttore
DIX
Tensione di uscita:
27...54 V
Potenza di uscita:
186.3...186.3 W
Grado di protezione (IP):
IP65
Altezza:
38.8 mm
Modello:
Statico
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
68 mm
Lunghezza:
228 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
sì
Adatto per tensione continua (lato primario):
sì
Contenitore:
Contenitore in metallo
Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):
sì
Classe di protezione:
I


