DIGIMAX SRL - DIXHLG-185H-30 DRIVER LED 30V 185W IP67 CON PFC 90-305V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 15...30 V
Potenza di uscita - 186...186 W
Grado di protezione (IP) - IP67
Altezza - 38.8 mm
Modello - Statico
Confezione
1 PZ
EAN
7449079846639
Codice prodotto
DIXHLG-185H-30
Cod. produttore
HLG-185H-30
Produttore
DIX
Tensione di uscita:
15...30 V
Potenza di uscita:
186...186 W
Grado di protezione (IP):
IP67
Altezza:
38.8 mm
Modello:
Statico
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
68 mm
Lunghezza:
228 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
sì
Non dimmerabile:
sì
Adatto per tensione continua (lato primario):
sì
Contenitore:
Contenitore in metallo
Classe di protezione:
I