DIGIMAX SRL - DIXHLG-185H-24 DRIVER LED 24V 185W IP67 CON PFC 90-305V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 12...24 V
Potenza di uscita - 187.2...187.2 W
Grado di protezione (IP) - IP67
Altezza - 38.8 mm
Modello - Statico
Confezione
1 PZ
EAN
7449074800803
Codice prodotto
DIXHLG-185H-24
Cod. produttore
HLG-185H-24
Produttore
DIX
Tensione di uscita:
12...24 V
Potenza di uscita:
187.2...187.2 W
Grado di protezione (IP):
IP67
Altezza:
38.8 mm
Modello:
Statico
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
68 mm
Lunghezza:
228 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
sì
Non dimmerabile:
sì
Adatto per tensione continua (lato primario):
sì
Contenitore:
Contenitore in metallo
Classe di protezione:
I