DIGIMAX SRL - DIXHLG-150H-36A DRIVER LED 36V 150W IP65 CON PFC 90-305V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 18...36 V
Potenza di uscita - 122.4...122.4 W
Grado di protezione (IP) - IP65
Altezza - 38.8 mm
Modello - Statico
Confezione
1 PZ
EAN
7449076304286
Codice prodotto
DIXHLG-150H-36A
Cod. produttore
HLG-150H-36A
Produttore
DIX
Tensione di uscita:
18...36 V
Potenza di uscita:
122.4...122.4 W
Grado di protezione (IP):
IP65
Altezza:
38.8 mm
Modello:
Statico
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
68 mm
Lunghezza:
228 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
sì
Adatto per tensione continua (lato primario):
sì
Contenitore:
Contenitore in metallo
Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):
sì
Classe di protezione:
I