pagina iniziale

DIGIMAX SRL - DIXHLG-150H-30A DRIVER LED 30V 150W IP65 CON PFC 90-305V

DIGIMAX SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 15...30 V

  • Potenza di uscita - 120...120 W

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Altezza - 38.8 mm

  • Modello - Statico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079553605

Codice prodotto

DIXHLG-150H-30A

Cod. produttore

HLG-150H-30A

Produttore

DIX

Tensione di uscita:

15...30 V

Potenza di uscita:

120...120 W

Grado di protezione (IP):

IP65

Altezza:

38.8 mm

Modello:

Statico

Adatto per uso all'esterno:

Larghezza:

68 mm

Lunghezza:

228 mm

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

Adatto per tensione continua (lato primario):

Contenitore:

Contenitore in metallo

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

Classe di protezione:

I

LED chiuso AC / DC Uscita singola 150W 30Vdc 5A con potenziometro PFC IP65.