DIGIMAX SRL - DIXHLG-150H-24 DRIVER LED 24V 150W IP67 CON PFC 90-305V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tensione di uscita - 12...24 V 
- Potenza di uscita - 120...120 W 
- Grado di protezione (IP) - IP67 
- Altezza - 38.8 mm 
- Modello - Statico 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
7449078197329
Codice prodotto
DIXHLG-150H-24
Cod. produttore
HLG-150H-24
Produttore
DIX
Tensione di uscita:
12...24 V
Potenza di uscita:
120...120 W
Grado di protezione (IP):
IP67
Altezza:
38.8 mm
Modello:
Statico
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
68 mm
Lunghezza:
228 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
sì
Non dimmerabile:
sì
Adatto per tensione continua (lato primario):
sì
Contenitore:
Contenitore in metallo
Classe di protezione:
I


