DIGIMAX SRL - DIXHLG-120H-C700B DRIVERLED 700MA 120W IP67 DIM 1-10V 90-3


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 107...215 V
Potenza di uscita - 150.5...150.5 W
Corrente di uscita - 350...700 mA
Grado di protezione (IP) - IP67
Dimmerabile 1-10 V - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449073376958
Codice prodotto
DIXHLG-120H-C700B
Cod. produttore
HLG-120H-C700B
Produttore
DIX
Tensione di uscita:
107...215 V
Potenza di uscita:
150.5...150.5 W
Corrente di uscita:
350...700 mA
Grado di protezione (IP):
IP67
Dimmerabile 1-10 V:
sì
Altezza:
38.8 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
68 mm
Lunghezza:
220 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
no
Adatto per tensione continua (lato primario):
no
Contenitore:
Contenitore in metallo
Classe di protezione:
I