DIGIMAX SRL - DIXHLG-120H-C500A DRIVER LED 500MA 120W IP65 90-305V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 150...300 V
Potenza di uscita - 150...150 W
Corrente di uscita - 250...500 mA
Grado di protezione (IP) - IP65
Altezza - 38.8 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449077002426
Codice prodotto
DIXHLG-120H-C500A
Cod. produttore
HLG-120H-C500A
Produttore
DIX
Tensione di uscita:
150...300 V
Potenza di uscita:
150...150 W
Corrente di uscita:
250...500 mA
Grado di protezione (IP):
IP65
Altezza:
38.8 mm
Modello:
Statico
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
68 mm
Lunghezza:
220 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
no
Adatto per tensione continua (lato primario):
no
Contenitore:
Contenitore in metallo
Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):
sì