DIGIMAX SRL - DIXHLG-120H-54 DRIVER LED 54V 120W IP67 CON PFC 90-305V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 27...54 V
Potenza di uscita - 124...124 W
Grado di protezione (IP) - IP67
Altezza - 38.8 mm
Modello - Statico
Confezione
1 PZ
EAN
7449078377226
Codice prodotto
DIXHLG-120H-54
Cod. produttore
HLG-120H-54
Produttore
DIX
Tensione di uscita:
27...54 V
Potenza di uscita:
124...124 W
Grado di protezione (IP):
IP67
Altezza:
38.8 mm
Modello:
Statico
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
68 mm
Lunghezza:
220 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
sì
Non dimmerabile:
sì
Adatto per tensione continua (lato primario):
sì
Contenitore:
Contenitore in metallo
Classe di protezione:
I


