DIGIMAX SRL - DIXHDR-30-15 ALIMENTATORE DIN RAIL SLIM 15V 2A 30W


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC 
- Tensione di uscita 1 - 15...15 V 
- Max. corrente di uscita 1 - 2 A 
- Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 85...264 V 
- Tensione nominale di alimentazione DC - 120...370 V 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
7449078700802
Codice prodotto
DIXHDR-30-15
Cod. produttore
HDR-30-15
Produttore
DIX
Tipo di tensione di alimentazione:
AC / DC
Tensione di uscita 1:
15...15 V
Max. corrente di uscita 1:
2 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
85...264 V
Tensione nominale di alimentazione DC:
120...370 V
A prova di corto-circuito:
sì
Potenza di uscita:
30 W
Adatto per montaggio modulare:
no
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Valore nominale tensione d'uscita 1:
15 V
Potenza assorbita:
240 VA
Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:
85...264 V
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Montaggio diretto possibile:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Installabile a parete:
no


