DIGIMAX SRL - DIXHDR-100-12 ALIMENTATORE DIN RAIL SLIM 12V 7.5A 100W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Tensione di uscita 1 - 12...13.8 V
Max. corrente di uscita 1 - 7.1 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 85...264 V
Tensione di uscita regolabile - no
Confezione
1 PZ
EAN
7449071719344
Codice prodotto
DIXHDR-100-12
Cod. produttore
HDR-100-12
Produttore
DIX
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tensione di uscita 1:
12...13.8 V
Max. corrente di uscita 1:
7.1 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
85...264 V
Tensione di uscita regolabile:
no
Tensione nominale di alimentazione DC:
120...370 V
A prova di corto-circuito:
sì
Potenza di uscita:
92 W
Adatto per montaggio modulare:
sì
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:
85...264 V
Larghezza:
70 mm
Profondità:
58.4 mm
Altezza:
90 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Installabile a parete:
no


