DIGIMAX SRL - DIXHBG-160-60 DRIVER LED CIRCOLARE 60V 160W IP67 90-30


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 60...60 V
Potenza di uscita - 160...160 W
Grado di protezione (IP) - IP67
Altezza - 66.5 mm
Adatto per uso all'esterno - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449070480887
Codice prodotto
DIXHBG-160-60
Cod. produttore
HBG-160-60
Produttore
DIX
Tensione di uscita:
60...60 V
Potenza di uscita:
160...160 W
Grado di protezione (IP):
IP67
Altezza:
66.5 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Adatto per corrente costante:
no
Adatto per tensione costante:
sì
Non dimmerabile:
sì
Adatto per tensione continua (lato primario):
no
Contenitore:
Contenitore in plastica
Classe di protezione:
II
Diametro:
151.5 mm