DIGIMAX SRL - DIXHBG-100-24DA DRIVER LED CIRCOLARE 24V 100W IP67 DALI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 24...24 V
Potenza di uscita - 100...100 W
Dimmerabile DALI - sì
Grado di protezione (IP) - IP67
Altezza - 66.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449078065765
Codice prodotto
DIXHBG-100-24DA
Cod. produttore
HBG-100-24DA
Produttore
DIX
Tensione di uscita:
24...24 V
Potenza di uscita:
100...100 W
Dimmerabile DALI:
sì
Grado di protezione (IP):
IP67
Altezza:
66.5 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Adatto per corrente costante:
no
Adatto per tensione costante:
sì
Adatto per tensione continua (lato primario):
no
Contenitore:
Contenitore in plastica
Classe di protezione:
II
Diametro:
130 mm