DIGIMAX SRL - DIXELG-75-C700A DRIVER LED 700MA 75W IP65 CON PFC 100-30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 100...305 V
Potenza di uscita - 75...75 W
Corrente di uscita - 700...700 mA
Grado di protezione (IP) - IP65
Altezza - 35.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449071836713
Codice prodotto
DIXELG-75-C700A
Cod. produttore
ELG-75-C700A
Produttore
DIX
Tensione di uscita:
100...305 V
Potenza di uscita:
75...75 W
Corrente di uscita:
700...700 mA
Grado di protezione (IP):
IP65
Altezza:
35.5 mm
Modello:
Statico
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
63 mm
Lunghezza:
180 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
no
Adatto per tensione continua (lato primario):
no
Contenitore:
Contenitore in metallo
Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):
sì
Classe di protezione:
I


