DIGIMAX SRL - DIXELG-75-C1050A DRIVERLED 1050MA 75W IP65 PFC 1-10 100-3


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 35...71 V
Potenza di uscita - 59.85...74.55 W
Corrente di uscita - 1050...1050 mA
Grado di protezione (IP) - IP65
Dimmerabile 1-10 V - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449073484080
Codice prodotto
DIXELG-75-C1050A
Cod. produttore
ELG-75-C1050A
Produttore
DIX
Tensione di uscita:
35...71 V
Potenza di uscita:
59.85...74.55 W
Corrente di uscita:
1050...1050 mA
Grado di protezione (IP):
IP65
Dimmerabile 1-10 V:
sì
Altezza:
35.5 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
63 mm
Lunghezza:
180 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
no
Adatto per tensione continua (lato primario):
no
Contenitore:
Contenitore in metallo