pagina iniziale

DIGIMAX SRL - DIXELG-75-24B-3Y DRIVER LED 24V 75W IP67 DIM 1-10 100-305

DIGIMAX SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 12...24 V

  • Potenza di uscita - 75.6...75.6 W

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Altezza - 35.5 mm

  • Modello - Statico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072150696

Codice prodotto

DIXELG-75-24B-3Y

Cod. produttore

ELG-75-24B-3Y

Produttore

DIX

Tensione di uscita:

12...24 V

Potenza di uscita:

75.6...75.6 W

Grado di protezione (IP):

IP67

Altezza:

35.5 mm

Modello:

Statico

Adatto per uso all'esterno:

Larghezza:

63 mm

Lunghezza:

180 mm

Dimmerabile 0-10 V:

Adatto per corrente costante:

no

Adatto per tensione costante:

Adatto per tensione continua (lato primario):

Contenitore:

Contenitore in metallo

Classe di protezione:

I

Tensione costante LED driver AC / DC 75W 100-05Vac 24Vdc 3.15A IP67 3in1 funzione dimmer 3 fili.