DIGIMAX SRL - DIXELG-75-24 DRIVER LED 24V 75W IP67 CON PFC 100-305V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 12...24 V
Potenza di uscita - 60...75 W
Grado di protezione (IP) - IP67
Altezza - 35.5 mm
Modello - Statico
Confezione
1 PZ
EAN
7449077753199
Codice prodotto
DIXELG-75-24
Cod. produttore
ELG-75-24
Produttore
DIX
Tensione di uscita:
12...24 V
Potenza di uscita:
60...75 W
Grado di protezione (IP):
IP67
Altezza:
35.5 mm
Modello:
Statico
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
63 mm
Lunghezza:
180 mm
Adatto per corrente costante:
no
Adatto per tensione costante:
sì
Non dimmerabile:
sì
Adatto per tensione continua (lato primario):
sì
Contenitore:
Contenitore in metallo
Classe di protezione:
I