DIGIMAX SRL - DIXELG-240-54 DRIVER LED 54V 240W IP65 CON PFC 100-305


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 27...54 V
Potenza di uscita - 240.3...240.3 W
Grado di protezione (IP) - IP65
Altezza - 37.5 mm
Modello - Statico
Confezione
1 PZ
EAN
7449072190715
Codice prodotto
DIXELG-240-54
Cod. produttore
ELG-240-54
Produttore
DIX
Tensione di uscita:
27...54 V
Potenza di uscita:
240.3...240.3 W
Grado di protezione (IP):
IP65
Altezza:
37.5 mm
Modello:
Statico
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
71 mm
Lunghezza:
244 mm
Adatto per corrente costante:
no
Adatto per tensione costante:
sì
Non dimmerabile:
sì
Adatto per tensione continua (lato primario):
sì
Contenitore:
Contenitore in metallo
Classe di protezione:
I