DIGIMAX SRL - DIXELG-240-24B-3Y DRIVER LED 24V 240W IP67 DIM 1-10 100-30


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 24...24 V
Potenza di uscita - 180...240 W
Grado di protezione (IP) - IP67
Dimmerabile 1-10 V - sì
Altezza - 37.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449072483442
Codice prodotto
DIXELG-240-24B-3Y
Cod. produttore
ELG-240-24B-3Y
Produttore
DIX
Tensione di uscita:
24...24 V
Potenza di uscita:
180...240 W
Grado di protezione (IP):
IP67
Dimmerabile 1-10 V:
sì
Altezza:
37.5 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
71 mm
Lunghezza:
244 mm
Adatto per corrente costante:
no
Adatto per tensione costante:
sì
Adatto per tensione continua (lato primario):
sì
Contenitore:
Contenitore in metallo