pagina iniziale

DIGIMAX SRL - DIXELG-200-54A DRIVER LED 54V 200W IP67 DIM 1-10 100-30

DIGIMAX SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 27...54 V

  • Potenza di uscita - 150...200 W

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Altezza - 37.5 mm

  • Modello - Statico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078658660

Codice prodotto

DIXELG-200-54A

Cod. produttore

ELG-200-54A

Produttore

DIX

Tensione di uscita:

27...54 V

Potenza di uscita:

150...200 W

Grado di protezione (IP):

IP67

Altezza:

37.5 mm

Modello:

Statico

Adatto per uso all'esterno:

Larghezza:

71 mm

Lunghezza:

244 mm

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

Adatto per tensione continua (lato primario):

Contenitore:

Contenitore in metallo

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

Classe di protezione:

I

Driver LED AC / DC tensione costante + modalità corrente costante 200W 100-305Vac 54Vdc 0-3.72A IP65 con potenziometro interno Assenza di carico / standby <0,5W Funzione PFC.