DIGIMAX SRL - DIXELG-200-48B DRIVER LED 48V 200W IP67 DIM 1-10 100-30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 24...48 V
Potenza di uscita - 150...200 W
Grado di protezione (IP) - IP67
Dimmerabile 1-10 V - sì
Altezza - 37.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449079553476
Codice prodotto
DIXELG-200-48B
Cod. produttore
ELG-200-48B
Produttore
DIX
Tensione di uscita:
24...48 V
Potenza di uscita:
150...200 W
Grado di protezione (IP):
IP67
Dimmerabile 1-10 V:
sì
Altezza:
37.5 mm
Modello:
Statico
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
71 mm
Lunghezza:
244 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
sì
Adatto per tensione continua (lato primario):
sì
Contenitore:
Contenitore in metallo
Classe di protezione:
I


