DIGIMAX SRL - DIXELG-200-24DA-3Y DRIVER LED 24V 200W IP67 DALI 100-305V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tensione di uscita - 24...24 V 
- Potenza di uscita - 150...201.6 W 
- Dimmerabile DALI - sì 
- Grado di protezione (IP) - IP67 
- Altezza - 37.5 mm 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
7449072384831
Codice prodotto
DIXELG-200-24DA-3Y
Cod. produttore
ELG-200-24DA-3Y
Produttore
DIX
Tensione di uscita:
24...24 V
Potenza di uscita:
150...201.6 W
Dimmerabile DALI:
sì
Grado di protezione (IP):
IP67
Altezza:
37.5 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
71 mm
Lunghezza:
244 mm
Adatto per corrente costante:
no
Adatto per tensione costante:
sì
Adatto per tensione continua (lato primario):
sì
Contenitore:
Contenitore in metallo


