pagina iniziale

DIGIMAX SRL - DIXELG-200-24B-3Y DRIVER LED 24V 200W IP67 DIM 1-10 100-30

DIGIMAX SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 24...24 V

  • Potenza di uscita - 150...201.6 W

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Dimmerabile 1-10 V -

  • Altezza - 37.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072483237

Codice prodotto

DIXELG-200-24B-3Y

Cod. produttore

ELG-200-24B-3Y

Produttore

DIX

Tensione di uscita:

24...24 V

Potenza di uscita:

150...201.6 W

Grado di protezione (IP):

IP67

Dimmerabile 1-10 V:

Altezza:

37.5 mm

Adatto per uso all'esterno:

Larghezza:

71 mm

Lunghezza:

244 mm

Adatto per corrente costante:

no

Adatto per tensione costante:

Adatto per tensione continua (lato primario):

Contenitore:

Contenitore in metallo

Driver LED AC / DC tensione costante LED + modalità corrente costante 200W 100-305Vac 24Vdc 8.4A IP67 Funzione dimmer 3in1 Assenza di carico / standby <0,5 W Funzione PFC a 3 fili. Case: Metallico.