pagina iniziale

DIGIMAX SRL - DIXELG-200-12 DRIVER LED 12V 200W IP67 CON PFC 100-305

DIGIMAX SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 6...12 V

  • Potenza di uscita - 144...192 W

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Altezza - 37.5 mm

  • Modello - Statico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078506794

Codice prodotto

DIXELG-200-12

Cod. produttore

ELG-200-12

Produttore

DIX

Tensione di uscita:

6...12 V

Potenza di uscita:

144...192 W

Grado di protezione (IP):

IP67

Altezza:

37.5 mm

Modello:

Statico

Adatto per uso all'esterno:

Larghezza:

71 mm

Lunghezza:

244 mm

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

Non dimmerabile:

Adatto per tensione continua (lato primario):

Contenitore:

Contenitore in metallo

Classe di protezione:

I

Driver LED AC / DC Tensione costante LED + modalità corrente costante 192W 100-305Vac 12Vdc 0-16A Cavo IP67 per collegamento I / O Assenza di carico / standby <0,5 W Funzione PFC.