DIGIMAX SRL - DIXELG-150-24A-3Y DRIVER LED 24V 150W IP65 CON PFC 100-305

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 12...24 V
Potenza di uscita - 105...150 W
Grado di protezione (IP) - IP65
Altezza - 35.5 mm
Modello - Statico
Confezione
1 PZ
EAN
7449077457608
Codice prodotto
DIXELG-150-24A-3Y
Cod. produttore
ELG-150-24A-3Y
Produttore
DIX
Tensione di uscita:
12...24 V
Potenza di uscita:
105...150 W
Grado di protezione (IP):
IP65
Altezza:
35.5 mm
Modello:
Statico
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
63 mm
Lunghezza:
219 mm
Adatto per corrente costante:
no
Adatto per tensione costante:
sì
Adatto per tensione continua (lato primario):
sì
Contenitore:
Contenitore in metallo
Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):
sì
Classe di protezione:
I


