DIGIMAX SRL - DIXELG-150-12B-3Y DRIVER LED 12V 150W IP67 DIM 1-10 100-30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 6...12 V
Potenza di uscita - 120...120 W
Grado di protezione (IP) - IP67
Altezza - 35.5 mm
Modello - Statico
Confezione
1 PZ
EAN
7449071017709
Codice prodotto
DIXELG-150-12B-3Y
Cod. produttore
ELG-150-12B-3Y
Produttore
DIX
Tensione di uscita:
6...12 V
Potenza di uscita:
120...120 W
Grado di protezione (IP):
IP67
Altezza:
35.5 mm
Modello:
Statico
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
63 mm
Lunghezza:
219 mm
Dimmerabile 0-10 V:
sì
Adatto per corrente costante:
no
Adatto per tensione costante:
sì
Adatto per tensione continua (lato primario):
sì
Contenitore:
Contenitore in metallo
Classe di protezione:
I


