DIGIMAX SRL - DIXELG-150-12A-3Y DRIVER LED 12V 150W IP65 CON PFC 100-305

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 12...12 V
Potenza di uscita - 84...120 W
Grado di protezione (IP) - IP65
Altezza - 35.5 mm
Adatto per uso all'esterno - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449073644439
Codice prodotto
DIXELG-150-12A-3Y
Cod. produttore
ELG-150-12A-3Y
Produttore
DIX
Tensione di uscita:
12...12 V
Potenza di uscita:
84...120 W
Grado di protezione (IP):
IP65
Altezza:
35.5 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
63 mm
Lunghezza:
219 mm
Adatto per corrente costante:
no
Adatto per tensione costante:
sì
Adatto per tensione continua (lato primario):
sì
Contenitore:
Contenitore in metallo
Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):
sì


