DIGIMAX SRL - DIXELG-100-36 DRIVER LED 36V 100W IP67 CON PFC 100-305

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 36...36 V
Potenza di uscita - 70...95.76 W
Grado di protezione (IP) - IP67
Altezza - 35.5 mm
Adatto per uso all'esterno - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449073656401
Codice prodotto
DIXELG-100-36
Cod. produttore
ELG-100-36
Produttore
DIX
Tensione di uscita:
36...36 V
Potenza di uscita:
70...95.76 W
Grado di protezione (IP):
IP67
Altezza:
35.5 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
63 mm
Lunghezza:
199 mm
Adatto per corrente costante:
no
Adatto per tensione costante:
sì
Non dimmerabile:
sì
Adatto per tensione continua (lato primario):
sì
Contenitore:
Contenitore in metallo
Classe di protezione:
II


