DIGIMAX SRL - DIXELG-100-24DA DRIVER LED 24V 100W IP67 DALI 100-305V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 12...24 V
Potenza di uscita - 70...100 W
Dimmerabile DALI - sì
Grado di protezione (IP) - IP67
Altezza - 35.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449079297783
Codice prodotto
DIXELG-100-24DA
Cod. produttore
ELG-100-24DA
Produttore
DIX
Tensione di uscita:
12...24 V
Potenza di uscita:
70...100 W
Dimmerabile DALI:
sì
Grado di protezione (IP):
IP67
Altezza:
35.5 mm
Modello:
Statico
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
63 mm
Lunghezza:
199 mm
Adatto per corrente costante:
no
Adatto per tensione costante:
sì
Adatto per tensione continua (lato primario):
sì
Contenitore:
Contenitore in metallo
Classe di protezione:
II


