pagina iniziale

DIGIMAX SRL - DIXELG-100-24B-3Y DRIVER LED 24V 100W IP67 DIM 1-10 100-30

DIGIMAX SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 24...24 V

  • Potenza di uscita - 70...96 W

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Dimmerabile 1-10 V -

  • Altezza - 35.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072483619

Codice prodotto

DIXELG-100-24B-3Y

Cod. produttore

ELG-100-24B-3Y

Produttore

DIX

Tensione di uscita:

24...24 V

Potenza di uscita:

70...96 W

Grado di protezione (IP):

IP67

Dimmerabile 1-10 V:

Altezza:

35.5 mm

Adatto per uso all'esterno:

Larghezza:

63 mm

Lunghezza:

199 mm

Adatto per corrente costante:

no

Adatto per tensione costante:

Adatto per tensione continua (lato primario):

Contenitore:

Contenitore in metallo

Classe di protezione:

II

Driver LED AC / DC tensione costante 100W 100-305Vac 24Vdc 4A IP67 3in1 funzione dimmer Funzione PFC 3 fili. Dimmerazione: 0-10V, PWM, RESISTIVO. Case: Metallico.