DIGIMAX SRL - DIXEIP050C1050LSD1 DRIVER CORRENTE COSTANTE 1050MA 50W


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tensione di uscita - 220...240 V 
- Potenza di uscita - 50...50 W 
- Corrente di uscita - 1050...1050 mA 
- Grado di protezione (IP) - IP20 
- Altezza - 36 mm 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
7449077429384
Codice prodotto
DIXEIP050C1050LSD1
Cod. produttore
EIP050C1050LSD1
Produttore
DIX
Tensione di uscita:
220...240 V
Potenza di uscita:
50...50 W
Corrente di uscita:
1050...1050 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
36 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
54 mm
Lunghezza:
157 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
sì
Non dimmerabile:
sì
Adatto per tensione continua (lato primario):
no
Contenitore:
Contenitore in plastica
Classe di protezione:
II


