DIGIMAX SRL - DIXEDR-120-12 ALIMENTATORE DIN RAIL SLIM 12V 10A 120W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Tensione di uscita 1 - 12...12 V
Max. corrente di uscita 1 - 10 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 90...264 V
Tensione nominale di alimentazione DC - 127...370 V
Confezione
1 PZ
EAN
7449078786608
Codice prodotto
DIXEDR-120-12
Cod. produttore
EDR-120-12
Produttore
DIX
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tensione di uscita 1:
12...12 V
Max. corrente di uscita 1:
10 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
90...264 V
Tensione nominale di alimentazione DC:
127...370 V
Tensione di uscita 2:
12...14 V
A prova di corto-circuito:
sì
Potenza di uscita:
120 W
Adatto per montaggio modulare:
no
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Valore nominale corrente d'uscita 1:
10 A
Valore nominale tensione d'uscita 1:
12 V
Potenza assorbita:
240 VA
Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:
90...264 V
Larghezza:
40 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Montaggio diretto possibile:
no
Profondità:
113.5 mm
Altezza:
125.2 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Installabile a parete:
no
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Livello a


