DIGIMAX SRL - DIXECP050C1050LSL DRIVER CORRENTE COSTANTE 1050MA 50W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 28.5...48 V
Potenza di uscita - 50.4...50.4 W
Corrente di uscita - 1050...1050 mA
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 33 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449071069494
Codice prodotto
DIXECP050C1050LSL
Cod. produttore
ECP050C1050LSL
Produttore
DIX
Tensione di uscita:
28.5...48 V
Potenza di uscita:
50.4...50.4 W
Corrente di uscita:
1050...1050 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
33 mm
Modello:
Statico
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
49.5 mm
Lunghezza:
156 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
no
Non dimmerabile:
sì
Adatto per tensione continua (lato primario):
sì
Contenitore:
Contenitore in plastica
Classe di protezione:
II