DIGIMAX SRL - DIXDRC-40B ALIMENTATORE DIN RAIL SICUREZZA UPS 40W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Tensione di uscita 1 - 27.6...27.6 V
Max. corrente di uscita 1 - 0.95 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 90...264 V
Tensione nominale di alimentazione DC - 127...370 V
Confezione
1 PZ
EAN
7449077299451
Codice prodotto
DIXDRC-40B
Cod. produttore
DRC-40B
Produttore
DIX
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tensione di uscita 1:
27.6...27.6 V
Max. corrente di uscita 1:
0.95 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
90...264 V
Tensione nominale di alimentazione DC:
127...370 V
Tensione di uscita 2:
24...30 V
A prova di corto-circuito:
sì
Potenza di uscita:
40 W
Adatto per montaggio modulare:
no
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Valore nominale corrente d'uscita 1:
0.95 A
Valore nominale tensione d'uscita 1:
28 V
Potenza assorbita:
240 VA
Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:
90...264 V
Larghezza:
40 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Montaggio diretto possibile:
no
Profondità:
100 mm
Altezza:
90 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Installabile a parete:
no
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Livello a


