DIGIMAX SRL - DIXDMX-T4-ZONE-W ACCESSORIO SCATOLE 503 PER DRC1224-5CV B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Unità di controllo
Profondità - 37 mm
Larghezza - 120 mm
Altezza - 80 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449071818511
Codice prodotto
DIXDMX-T4-ZONE-W
Cod. produttore
DMX-T4-ZONE-W
Produttore
DIX
Modello:
Unità di controllo
Profondità:
37 mm
Larghezza:
120 mm
Altezza:
80 mm
Il DMX-T4-ZONE è un’interfaccia di controllo DMX touch sensitive . Un unico prodotto per molteplici funzioni: controllo temperatura colore, gestione RGB/RGBW, RGB + temperatura colore. Compatibile con la serie DRC1224-5CV. Colore Bianco


