DIGIMAX SRL - DIXDLX4CC350CASAMBI DIMMER CASAMBI CC 12-24VIN 4CH 350MA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di comando - Altri
Montaggio su guide DIN - no
Tensione di ingresso - 12...24 V
Programmabile - sì
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
EAN
7449072110911
Codice prodotto
DIXDLX4CC350CASAMBI
Cod. produttore
DLX4CC350CASAMBI
Produttore
DIX
Tipo di comando:
Altri
Montaggio su guide DIN:
no
Tensione di ingresso:
12...24 V
Programmabile:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per uso all'esterno:
sì
Classe di protezione:
I
Numero dei canali di colore:
4
Struttura:
no
Lunghezza:
54 mm
Incasso:
no
Contenitore:
Contenitore in metallo
Larghezza:
25 mm
Altezza:
88 mm